Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10J258 Muttertrekker sekskant 3/8 tommer blå stål | AA2GXV

WESTWARD 10J258 Muttertrekker sekskant 3/8 tomme blå stål

På lager
Vare: AA2GXV Modell: 10J258
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
BladmaterialeForkrommet 50BV30 Alloy Steel
FARGEBlå m / sort grep
FargekodeBlå
HandleAcetat, putehåndtak
Håndtere fargeBlå med svart grep
Håndtak DesignPutehåndtak
HåndteringsmaterialeAcetate
Hex3 / 8 "
Hex størrelse3 / 8 "
IkkeparkeringNei
Total lengde10 5 / 16 "
SAE eller metriskSAE
ShaftHul 3 "dyp
ShankRund
Skaftlengde6"
SkaftmaterialeStål
Skaft TypeHul runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8205400000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlengdeFargekodeHandleHåndtere fargeHåndtak DesignHexHex størrelseTotal lengdePris
WESTWARD 10J234 muttertrekker sekskant 3/16 tommer svart stål | AA2GWW 10J2343"SvartAcetateBlåfluted3 / 16 "3 / 16 "7.25 "100NOK
WESTWARD 10J285 muttertrekker sekskant 3/16 tommer svart stål | AA2GXZ 10J2853"SvartAcetat, putehåndtakBlå med svart grepPutehåndtak3 / 16 "3 / 16 "7.375 "110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10J258 Muttertrekker sekskant 3/8 tomme blå stål
51NOK / enhet