Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10E204 Sokkel 1/2 tommers stasjon 7/8 tommers 8-punkts standard | AA2DBQ

WESTWARD 10E204 Sokkel 1/2 tommers stasjon 7/8 tommer 8 punkt standard

På lager
Vare: AA2DBQ Modell: 10E204
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishFull polert
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng8
UtgangstypeDobbelt torg
Total lengde1 23 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 10E191 Sokkel 1/2 tommers stasjon 25/32 tommers 6-punkts standard | AA2DBC 10E191Full polertAlloy Steel6Hex1.5 "25 / 32 "standard10NOK
WESTWARD 10E203 Stikkontakt 1/2 tommers stasjon 13/16 tommers 8-punkts standard | AA2DBP 10E203Full polertAlloy Steel8Dobbelt torg1.625 "13 / 16 "standard18NOK
WESTWARD 10E205 stikkontakt 1/2 tommers stasjon 1 tommers 8-punkts standard | AA2DBR 10E205Full polertAlloy Steel8Dobbelt torg1 23 / 32 "1"standard106NOK
WESTWARD 10E208 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1-5 / 16 tommers 12-punkts standard | AA2DBT 10E208Full polertAlloy Steel12-1 23 / 32 "1 5 / 16 "standard239NOK
WESTWARD 10E209 Stikkontakt 1/2 tommers stasjon 1-3 / 8 tommers 12-punkts standard | AA2DBU 10E209Full polertAlloy Steel12-1 23 / 32 "1.375 "standard33NOK
WESTWARD 10E210 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1-7 / 16 tommers 12-punkts standard | AA2DBV 10E210Full polertAlloy Steel12-1 31 / 32 "1.437 "standard343NOK
WESTWARD 1NUB7 Sokkel 1/2 tommers stasjon 7/16 tommer 12 punkts dyp | AB2TZR 1 NUB7ChromeCR-V (Chrome Vanadium)12-3"7 / 16 "Dyp154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10E204 Sokkel 1/2 tommers stasjon 7/8 tommer 8 punkt standard
90NOK / enhet