Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTAFLEX W5025 uisolert fleksibel kanal 500f 30 fot lengde | AD3BDL 3XK04

WESTAFLEX W5025 Uisolert fleksibel kanal 500f 30 fots lengde

På lager
Vare: AD3BDL Modell: W5025Kryssreferanse: 3XK04
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
984NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-isolert fleksibel kanal
Inne i Dia.4"
Lengde30ft.
MaterialeAluminum
Maks. Luftstrøm5000 fpm
Maks. Press6 "WC
Maks. Temp.500 F
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.77
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7608200090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Komprimert størrelse (30 ")
    • Dampoverføring (0.05)

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdePris
WESTAFLEX 2501 Uisolert fleksibel kanal 15 fot Lengde 500f | AC8LLW 3C590 25013"15ft.388NOK
WESTAFLEX 2505 uisolert fleksibel kanal 500f 15 fot lengde | AC8LLX 3C591 25054"15ft.463NOK
WESTAFLEX W2521 Uisolert fleksibel kanal 15 fots lengde | AD3BDJ 3XK02 W25218"15ft.1 060 NOK
WESTAFLEX W5021 Uisolert fleksibel kanal 30 fot Lengde 500f | AD3BDK 3XK03 W50213"30ft.984NOK
WESTAFLEX W5033 Uisolert fleksibel kanal 500f | AD3BDM 3XK05 W50336"30ft.1 514 NOK
WESTAFLEX W5041 Uisolert fleksibel kanal aluminium 500f | AD3BDN 3XK06 W50418"30ft.1 950 NOK
WESTAFLEX W5049 uisolert fleksibel kanal 500f aluminium | AD3BDP 3XK07 W504910 "30ft.2 290 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTAFLEX W5025 Uisolert fleksibel kanal 500f 30 fots lengde
984NOK / enhet