WESTAFLEX W5041 Uisolert fleksibel kanal aluminium 500f | AD3BDN 3XK06

WESTAFLEX W5041 Uisolert fleksibel kanal aluminium 500f

På lager
Vare: AD3BDN Modell: W5041Kryssreferanse: 3XK06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 758 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-isolert fleksibel kanal
Inne i Dia.8"
Lengde30ft.
MaterialeAluminum
Maks. Luftstrøm5000 fpm
Maks. Press6 "WC
Maks. Temp.500 F
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.735
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7608200090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Komprimert størrelse (30 ")
    • Dampoverføring (0.05)

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdePris
WESTAFLEX 2501 Uisolert fleksibel kanal 15 fot Lengde 500f | AC8LLW 3C590 25013"15ft.349NOK
WESTAFLEX 2505 uisolert fleksibel kanal 500f 15 fot lengde | AC8LLX 3C591 25054"15ft.453NOK
WESTAFLEX W2521 Uisolert fleksibel kanal 15 fots lengde | AD3BDJ 3XK02 W25218"15ft.1 038 NOK
WESTAFLEX W5021 Uisolert fleksibel kanal 30 fot Lengde 500f | AD3BDK 3XK03 W50213"30ft.965NOK
WESTAFLEX W5025 uisolert fleksibel kanal 500f 30 fot lengde | AD3BDL 3XK04 W50254"30ft.964NOK
WESTAFLEX W5033 Uisolert fleksibel kanal 500f | AD3BDM 3XK05 W50336"30ft.1 484 NOK
WESTAFLEX W5049 uisolert fleksibel kanal 500f aluminium | AD3BDP 3XK07 W504910 "30ft.2 244 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTAFLEX W5041 Uisolert fleksibel kanal aluminium 500f
1 758 NOK / enhet