Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESCO 272030 Trommelsikkerhetsventil Horisontal | AE2ZAB 5A506

WESCO 272030 Trommel sikkerhetsventil horisontalt

På lager
Vare: AE2ZAB Modell: 272030Kryssreferanse: 5A506
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
1 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelventiladapter
Sprekktrykk5 psi
typenHorisontal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8481400000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Wesco 272030 trommelsikkerhetsventil er ideell for trykkkontroll av industrielle fat som er plassert horisontalt, for å tømme innholdet.

Egenskaper:

  • Wesco 272030 sikkerhetstrommelventil kommer med en flammesperre for å forhindre antennelse av trommelinnholdet.
  • Denne enheten passer inn i det 2-tommers spunshullet av plast- og stålfat.
  • Produktet avlaster automatisk trykket opp til 5 psi og tillater en maksimal strømning på 220 cfm ved 20 psi trykk.

Standarder og godkjenninger:

  • FM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan denne ventilen støvsuges manuelt?

A. Ja, den kan vakuumavlastes manuelt ved å rotere og løfte ventilstammen.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272030 Trommel sikkerhetsventil horisontalt
1 042 NOK / enhet