Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05071077002 Sekskantinnsatsbit rustfritt stål 5.5 mm L 1 | AE3QHY 5EPW7

WERA TOOLS 05071077002 sekskantinnsatsbit rustfritt stål 5.5 mm L 1

På lager
Vare: AE3QHY Modell: 05071077002Kryssreferanse: 5EPW7
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilHex
MaterialeRustfritt stål
Total lengde1"
Punktstørrelse5.5mm
SAE eller metriskMetric
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelseSAE eller metrisktypenPris
WERA TOOLS 05071070001 Insert Bit Rustfritt Stål 1.5mm L 1 | AE3QHR 5EPW1 050710700011.5mmMetricSlisset innlegg84NOK
WERA TOOLS 05071071001 Sekskantinnsatsbit rustfritt stål 2.0 mm L 1 | AE3QHT 5EPW2 050710710012.0mm-Hex84NOK
WERA TOOLS 05071072001 Sekskantinnsatsbit rustfritt stål 2.5 mm L 1 | AE3QHU 5EPW3 050710720012.5mmMetricHex84NOK
WERA TOOLS 05071073001 Sekskantinnsatsbit rustfritt stål 3.0 mm L 1 | AE3QHV 5EPW4 050710730013.0mmMetricHex84NOK
WERA TOOLS 05071074001 Sekskantinnsatsbit rustfritt stål 4.0 mm L 1 | AE3QHW 5EPW5 050710740014.0mmMetricHex84NOK
WERA TOOLS 05071075001 Sekskantinnsatsbit rustfritt stål 5.0 mm L 1 | AE3QHX 5EPW6 050710750015.0mmMetricHex84NOK
WERA TOOLS 05071076001 Sekskantinnsatsbit rustfritt stål 6.0 mm L 1 | AE3QHZ 5EPW8 050710760016.0mm-Hex84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05071077002 sekskantinnsatsbit rustfritt stål 5.5 mm L 1
84NOK / enhet