Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05066102001 Torx-innsatsbit Diamond T x 15 L 1 | AE3QKM 5ERA3

WERA TOOLS 05066102001 Torx-innsatsbit Diamond T x 15 L 1

På lager
Vare: AE3QKM Modell: 05066102001Kryssreferanse: 5ERA3
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilTorx (R)
FinishDiamantbelagt
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
PunktstørrelseTX15
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenTorx

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
WERA TOOLS 05066100001 Torx-innsatsbit Diamond T x 10 L 1 | AE3QKL 5ERA2 05066100001TX1084NOK
WERA TOOLS 05066104001 Torx-innsatsbit Diamond T x 20 L 1 | AE3QKN 5ERA4 05066104001TX2084NOK
WERA TOOLS 05066106001 Torx-innsatsbit Diamond T x 25 L 1 | AE3QKP 5ERA5 05066106001TX2584NOK
WERA TOOLS 05066108001 Torx-innsatsbit Diamond T x 30 L 1 | AE3QKQ 5ERA6 05066108001TX3084NOK
WERA TOOLS 05066110001 Torx Torsion Bit Diamond T x 40 L 1 | AE3QKR 5ERA7 05066110001TX4084NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05066102001 Torx-innsatsbit Diamond T x 15 L 1
84NOK / enhet