Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05022712002 Ballende sekskantnøkkel L 1/8 tommer 4-7/8 tommer Lengde | AC8WYJ 3EKA4

WERA TOOLS 05022712002 Ballende sekskantnøkkel L 1/8 tommer 4-7/8 tommer lengde

På lager
Vare: AC8WYJ Modell: 05022712002Kryssref: 3EKA4
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel med ballende
Armlengde4.875 "
BladmaterialeRustfritt stål
FinishMatte
Håndtere fargeSølv
Handle Lengde27 / 32 "
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypePlain
SAE eller metriskSAE
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 8 "
Arbeidsvinkel25 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204110060
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHåndtere fargeHandle LengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSAE eller metriskTips størrelsePris
WERA TOOLS 05022701003 Sekskantnøkkel med kule L 2mm 4 Tommer Lengde | AC8WYB 3EJZ6 050227010034"Grønn5 / 8 "Slitesterk plasthylse over stålergonomiskMetric2mm81NOK
WERA TOOLS 05022702003 Sekskantnøkkel med kule L 2.5 mm 4-7/16 tommers lengde | AC8WYC 3EJZ7 050227020034.437 "Sølv3 / 4 "Rustfritt stålPlainMetric2.5mm69NOK
WERA TOOLS 05022703003 Sekskantnøkkel med kule L 3mm 4-7/8 Tommer Lengde | AC8WYD 3EJZ8 050227030034.875 "Sølv27 / 32 "Rustfritt stålPlainMetric3mm72NOK
WERA TOOLS 05022704003 Sekskantnøkkel med kule L 4mm 5-3/8 Tommer Lengde | AC8WYE 3EJZ9 050227040035.375 "Sølv1"Rustfritt stålPlainMetric4mm77NOK
WERA TOOLS 05022705003 Sekskantnøkkel med kule L 5mm 6-1/16 Tommer Lengde | AC8WYF 3EKA1 050227050036 1 / 16 "Sølv1 1 / 16 "Rustfritt stålPlainMetric5mm87NOK
WERA TOOLS 05022706003 Sekskantnøkkel med kule L 6mm 6-3/4 Tommer Lengde | AC8WYG 3EKA2 050227060036.75 "Sølv1.25 "Rustfritt stålPlainMetric6mm129NOK
WERA TOOLS 05022711002 Sekskantnøkkel med kule L 7/64 tommer 4-3/4 tommer Lengde | AC8WYH 3EKA3 050227110024.75 "Sølv25 / 32 "Rustfritt stålPlainSAE7 / 64 "81NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05022712002 Ballende sekskantnøkkel L 1/8 tommer 4-7/8 tommer lengde
73NOK / enhet