Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER WLSKD7012A Loddestasjon, 1 kanals, 70 W, loddebolt, komplett stasjon | CU9VFT 799EJ0

WELLER WLSKD7012A loddestasjon, 1 kanal, 70 W, loddebolt, komplett stasjon

På lager
Vare: CU9VFT Modell: WLSKD7012AKryssreferanse: 799EJ0

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLodding

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.783
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WELLER WE1010EDU Loddestasjon, 1 kanal, 85 W, loddebolt, komplett stasjon | CU9VFU 799RP8 WE1010EDU3 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER WLSKD7012A loddestasjon, 1 kanal, 70 W, loddebolt, komplett stasjon
1 815 NOK / enhet