Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER RT6 runde skrånende spisskassett Wmrp | AE9KDP 6KCL5

WELLER RT6 runde skrånende spisskassett Wmrp

På lager
Vare: AE9KDP Modell: RT6Kryssreferanse: 6KCL5
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse0.048 "
typenRund skråning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8515904000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenpk. Antall.Pris
WELLER ETS Loddetupp Lang konisk 0.015 In/0.4 Mm | AB3PGX 1UNF8 ETS0.015 "Lang konisk188NOK
WELLER ETO Loddetupp Lang konisk 0.031 In/0.8 Mm | AB3PGY 1UNF9 ETO0.015 "Lang konisk1103NOK
WELLER ETB Skrutrekker 0.093 In / 2.4 Mm | AB3PGZ 1UNG1 ETB0.63 "Skrutrekker1103NOK
WELLER ETH Loddetuppskrutrekker 0.031 In/0.8 Mm | AB3PHA 1UNG2 ETH0.63 "Skrutrekker1108NOK
WELLER T0054443699 Loddespiss Runde 0.008 In / 0.2 Mm | AB3PHE 1UNG6 T00544436990.59 "Rund1111NOK
WELLER ETA Loddetuppskrutrekker 0.062 In/1.6 Mm | AB3PHF 1UNG7 ETA0.63 "Skrutrekker1112NOK
WELLER ETP Loddetupp Konisk 0.031 In/0.8 Mm | AB3PHG 1UNG8 ETP0.63 "konisk1104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER RT6 runde skrånende spisskassett Wmrp
489NOK / enhet