Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER 4037S Loddeelement 45 W | AE7RBJ 6A910

WELLER 4037S loddeelement 45 W

På lager
Vare: AE7RBJ Modell: 4037SKryssreferanse: 6A910
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
705NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeelement
temp900
typen1/4 "tråd på
Watts45

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8515904000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Passer med (6A907)

Produktvarianter

ProduktModelltempWattsPris
WELLER 537S Loddeelement 23 W | AE7RBG 6A908 537S70023488NOK
WELLER 1237S Loddeelement 33 W | AE7RBH 6A909 1237S80033530NOK
WELLER 37UG Loddeelement 50 W | AE7RBK 6A911 37 UG100050930NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER 4037S loddeelement 45 W
705NOK / enhet