Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELDBEND CORP. 080-030-000 Cap Carbon Steel 2240 psi | AF9ZAD 30WE20

WELDBEND CORP. 080-030-000 Cap Carbon Steel 2240 psi

På lager
Vare: AF9ZAD Modell: 080-030-000Kryssreferanse: 30WE20

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
651NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialKarbonstål
KlasseSTD
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press2240 psi
Rørstørrelse3"
Temp. Område-20 grader til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307933040

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 080-020-000 Cap Carbon Steel 2360 psi | AF9ZAC 30WE18 080-020-0002360 psi2"542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 080-030-000 Cap Carbon Steel 2240 psi
651NOK / enhet