Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELDBEND CORP. 080-020-000 Cap Carbon Steel 2360 psi | AF9ZAC 30WE18

WELDBEND CORP. 080-020-000 Cap Carbon Steel 2360 psi

På lager
Vare: AF9ZAC Modell: 080-020-000Kryssreferanse: 30WE18
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
582NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialKarbonstål
KlasseSTD
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press2360 psi
Rørstørrelse2"
Temp. Område-20 grader til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307933040

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 080-030-000 Cap Carbon Steel 2240 psi | AF9ZAD 30WE20 080-030-0002240 psi3"626NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 080-020-000 Cap Carbon Steel 2360 psi
582NOK / enhet