Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 51168 Klaffskive Type 27 7 tommer Diameter 40 Korning | AF9TEK 30TT85

WEILER 51168 Klaffskive Type 27 7 tommer Diameter 40 Korn

På lager
Vare: AF9TEK Modell: 51168Kryssreferanse: 30TT85
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
UnderlagsmaterialeFenol
Skive Dia.7"
SkivtypeType 27
KlasseStandard plikt
Grit40
Maks. RPM8600
Monteringsstørrelse5/8 "-11
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6805301000

Produktvarianter

ProduktModellGritPris
WEILER 51169 Klaffskive Type 27 7 tommer Diameter 60 Korning | AF9TEL 30TT86 5116960355NOK
WEILER 51139 Klaffskive Type 27 7 tommer Diameter 36 Korning | AF9TEQ 30TT90 5113936256NOK
WEILER 51140 Klaffskive Type 27 7 tommer Diameter 40 Korning | ETTER 9TT30 5114040256NOK
WEILER 51142 Klaffskive Type 27 7 tommer Diameter 60 Korning | AF9TET 30TT92 5114260256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 51168 Klaffskive Type 27 7 tommer Diameter 40 Korn
355NOK / enhet