GODKJENT LEVERANDØR WWG300437043772 Keystock Underdimensjonert 7/16 x 7/16 tommer 72 tommers lengde | AD7JRF 4ETH1

APPROVED VENDOR WWG300437043772 Keystock Underdimensjonert 7/16 x 7/16 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JRF Modell: WWG300437043772Kryssreferanse: 4ETH1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

230NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB86
Størrelse7/16 x 7/16 "
Strekkfasthet70,000 psi
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7415
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300437043772 Keystock Underdimensjonert 7/16 x 7/16 tomme 72 tommers lengde
230NOK / enhet