Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 51107 Slipeflikskive Grov 4-1/2 tommer | AG2CGT 31GG08

WEILER 51107 Abrasive Flap Disc Grov 4-1/2 tomme

På lager
Vare: AG2CGT Modell: 51107Kryssreferanse: 31GG08
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende klaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
UnderlagsmaterialeFenol
RyggvektX
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 27
KlasseGrov
Grit36
Maks. RPM13,000
Monteringsstørrelse7 / 8 "
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)11.58
Skipets bredde (cm)11.58
HS kode6805301000

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritMaks. RPMMonteringsstørrelsePris
WEILER 51108 Slipskive Medium 4-1/2 tommer | AG2CGU 31GG09 51108Medium4013,0007 / 8 "114NOK
WEILER 51109 Slipskive Medium 4-1/2 tommer | AG2CGV 31GG10 51109Medium6013,0007 / 8 "114NOK
WEILER 51110 Abrasive Flap Disc Fin 4-1/2 tomme | AG2CGW 31GG11 51110end8013,0007 / 8 "114NOK
WEILER 51115 Abrasive Flap Disc Fin 4-1/2 tommer | AG2CGX 31GG12 51115end8013,0005 / 8-11126NOK
WEILER 51161 Slipskive Medium 4-1/2 tommer | AG2CHW 31GG37 51161Medium4012,0007 / 8 "135NOK
WEILER 51162 Slipskive Medium 4-1/2 tommer | AG2CHX 31GG38 51162Medium6012,0007 / 8 "135NOK
WEILER 51163 Abrasive Flap Disc Fin 4-1/2 tommer | AG2CHY 31GG39 51163end8012,0007 / 8 "135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 51107 Abrasive Flap Disc Grov 4-1/2 tomme
114NOK / enhet