Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 50138 Flap Disc Keramisk Alumina 7 tommer 80 Korn | AH8KDV 38UZ50

WEILER 50138 Klaffskive keramisk alumina 7 tommer 80 korn

På lager
Vare: AH8KDV Modell: 50138Kryssreferanse: 38UZ50
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeKeramisk
Skive Dia.7"
SkivtypeType 27
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM8600
Monteringshullstørrelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2722
Skipets høyde (cm)0.97
Skipets lengde (cm)18.73
Skipets bredde (cm)18.73
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeKlasseGritMonteringshullstørrelsePris
WEILER 50136 Flap Disc Keramisk Alumina 7 tommer 40 Grit | AH8KDT 38UZ48 50136KeramiskGrov407 / 8 "413NOK
WEILER 50137 Flap Disc Keramisk Alumina 7 tommer 60 Korn | AH8KDU 38UZ49 50137KeramiskMedium607 / 8 "413NOK
WEILER 50139 Klaffskive Keramisk Alumina 8600 rpm 40 Korn | AH8KDW 38UZ51 50139KeramiskGrov405/8 "-11462NOK
WEILER 50140 Flap Disc Keramisk Alumina 7 tommer 8600 rpm | AH8KDX 38UZ52 50140KeramiskMedium605/8 "-11462NOK
WEILER 50141 Klaffskive Keramisk Alumina 8600 rpm 80 Korn | AH8KDY 38UZ53 50141KeramiskMedium805/8 "-11462NOK
WEILER 51229 Klaffskive 7 tommer x 40 Korning 7/8 8600 rpm | AH9DRG 39UR76 51229ZirkoniumoxidGrov407 / 8 "321NOK
WEILER 51230 Klaffskive 7 tommer x 60 Korning 7/8 8600 rpm | AH9DRH 39UR77 51230ZirkoniumoxidMedium607 / 8 "321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 50138 Klaffskive keramisk alumina 7 tommer 80 korn
413NOK / enhet