Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 26903 Enkelt spiralrørsbørste 0.090 tommer - pakke med 10 | AB2VVY 1PAR3

WEILER 26903 Enkelt spiralrørsbørste 0.090 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB2VVY Modell: 26903Kryssreferanse: 1PAR3
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
1 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt spiralrørbørste
Pensel Dia.0.09 "
Fyll materialeSilikatfilament
Maks. RPM1500
Total lengde4"
Skaftstørrelse0.041 "
Trimlengde3 / 4 "
WireDia.0.008 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeTotal lengdeSkaftstørrelseTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 26904 Enkelt spiralrørsbørste 0.105 tommer - pakke med 10 | AB2VVZ 1PAR5 269040.105 "Silikatfilament4"0.041 "1"0.008 "85NOK
WEILER 26908 Enkelt spiralrørsbørste 0.190 tommer - pakke med 10 | AB2VWA 1PAT4 269080.19 "Aluminiumoksid5"0.087 "1"0.012 "71NOK
WEILER 26911 Enkelt spiralrørsbørste 0.385 tommer - pakke med 10 | AB2VWD 1PAU1 269110.385 "Aluminiumoksid5"5 / 32 "1"0.012 "73NOK
WEILER 26912 Enkelt spiralrørsbørste 0.515 tommer - pakke med 10 | AB2VWL 1PAV9 269120.515 "Aluminiumoksid5"0.194 "1"0.012 "73NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 26903 Enkelt spiralrørsbørste 0.090 tommer - pakke med 10 stk
1 237 NOK / enhet