WEILER 26908 Enkelt spiralrørsbørste 0.190 tommer - pakke med 10 | AB2VWA 1PAT4

WEILER 26908 Enkelt spiralrørsbørste 0.190 tommer - pakke med 10 stk

Vare: AB2VWA Modell: 26908Kryssreferanse: 1PAT4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt spiralrørbørste
Pensel Dia.0.19 "
Fyll materialeAluminiumoksid
Grit600
Maks. RPM1500
Total lengde5"
Skaftstørrelse0.087 "
Trimlengde1"
WireDia.0.012 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeTotal lengdeSkaftstørrelseTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 26903 Enkelt spiralrørsbørste 0.090 tommer - pakke med 10 | AB2VVY 1PAR3 269030.09 "Silikatfilament4"0.041 "3 / 4 "0.008 "1 237 NOK
WEILER 26904 Enkelt spiralrørsbørste 0.105 tommer - pakke med 10 | AB2VVZ 1PAR5 269040.105 "Silikatfilament4"0.041 "1"0.008 "-
RFQ
WEILER 26911 Enkelt spiralrørsbørste 0.385 tommer - pakke med 10 | AB2VWD 1PAU1 269110.385 "Aluminiumoksid5"5 / 32 "1"0.012 "-
RFQ
WEILER 26912 Enkelt spiralrørsbørste 0.515 tommer - pakke med 10 | AB2VWL 1PAV9 269120.515 "Aluminiumoksid5"0.194 "1"0.012 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 26908 Enkelt spiralrørsbørste 0.190 tommer - pakke med 10 stk