WEILER 21111 Dobbel Spiralrørsbørste 3/4 tommer - Pakke med 10 | AD7LAH 4F737

WEILER 21111 Dobbel Spiralrørsbørste 3/4 tommer - Pakke med 10 stk

Vare: AD7LAH Modell: 21111Kryssreferanse: 4F737

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel spiralrørbørste
Pensel Dia.3 / 4 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM2000
Total lengde5.5 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde2.5 "
WireDia.0.004 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeSkaftstørrelseWireDia.Pris
WEILER 21114V Dobbel Spiralrørsbørste 1 tomme Diameter | AH7BMK 36RC94 21114V1"Stål0.25 "0.006 "277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 21111 Dobbel Spiralrørsbørste 3/4 tommer - Pakke med 10 stk