Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 03824 Arbor Adapter - Pakke med 2 | AC9KFU 3H573

WEILER 03824 Arbor Adapter - Pakke med 2

På lager
Vare: AC9KFU Modell: 03824Kryssreferanse: 3H573
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArboradapter
Arbor Holetil 7/8 "
Passer til hull2 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HolePris
WEILER 03809 Arbor Adapter - Pakke med 2 | AC9KFQ 3H567 03809til 1/2 "125NOK
WEILER 03810 Arbor Adapter - Pakke med 2 | AC9KFR 3H569 03810til 5/8 "46NOK
WEILER 03811 Arbor Adapter - Pakke med 2 | AC9KFT 3H571 03811til 3/4 "51NOK
WEILER 03812 Arbor Adapter - Pakke med 2 | AC9KFV 3H575 03812til 1 "42NOK
WEILER 03813 Arbor Adapter - Pakke med 2 | AC9KFW 3H577 03813til 1-1 / 4 "166NOK
WEILER 03814 Arbor Adapter - Pakke med 2 | AC9KFX 3H579 03814til 1-1 / 2 "151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 03824 Arbor Adapter - Pakke med 2
125NOK / enhet