WEG FLF-IM132-AL-UBC Flange Kit, 132 Frame, Outside Diameter 11.81 Inch | AC6UAL 36G553

WEG FLF-IM132-AL-UBC flenssett, 132 ramme, utvendig diameter 11.81 tommer

På lager
Vare: AC6UAL Modell: FLF-IM132-AL-UBCKryssref.: 36G553

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensesett
FunksjonKonverterer ikke-flensede motorer til flensede motorer
Inne i Dia.9.06 "
Lengde11.81 "
NEMA / IEC-ramme132
Utenfor Dia.11.81 "
Rabbet Dia. (I.)9.06
TråderM15 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8503009520
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeNEMA / IEC-rammeUtenfor Dia.Pris
WEG FLF-IM71-BC-W22 flenssett, 71 ramme, utvendig diameter 6.30 tommer | AC6TZX 36G540 FLF-IM71-BC-W224.33 "6.3 "716.3 "1 118 NOK
WEG FLF-IM80-BC flenssett, 80 ramme, utvendig diameter 7.87 tommer | AC6TZY 36G541 FLF-IM80-BC5.12 "7.87 "807.87 "1 362 NOK
WEG FLF-IM90-UBC flenssett, 90 ramme, utvendig diameter 7.87 tommer | AC6TZZ 36G542 FLF-IM90-UBC5.12 "7.87 "907.87 "1 547 NOK
WEG FLF-IM100-UBC flenssett, 100 ramme, utvendig diameter 9.84 tommer | AC6UAA 36G543 FLF-IM100-UBC7.09 "9.84 "1009.84 "2 613 NOK
WEG FLF-IM112-UBC-W22 flenssett, 112 ramme, utvendig diameter 9.84 tommer | AC6UAB 36G544 FLF-IM112-UBC-W227.09 "9.84 "1129.84 "2 537 NOK
WEG FLF-IM132-UBC flenssett, 132 ramme, utvendig diameter 11.81 tommer | AC6UAC 36G545 FLF-IM132-UBC9.06 "11.81 "13211.81 "2 730 NOK
WEG FLF-IM160-W22 flenssett, 160 ramme, utvendig diameter 13.78 tommer | AC6UAD 36G546 FLF-IM160-W229.84 "13.78 "16013.78 "3 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG FLF-IM132-AL-UBC flenssett, 132 ramme, utvendig diameter 11.81 tommer
2 845 NOK / enhet