Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEG FLF-IM71-BC-W22 flenssett, 71 ramme, utvendig diameter 6.30 tommer | AC6TZX 36G540

WEG FLF-IM71-BC-W22 flenssett, 71 ramme, utvendig diameter 6.30 tommer

På lager
Vare: AC6TZX Modell: FLF-IM71-BC-W22Kryssref.: 36G540
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
1 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensesett
FunksjonKonverterer ikke-flensede motorer til flensede motorer
Inne i Dia.4.33 "
Lengde6.3 "
NEMA / IEC-ramme71
Utenfor Dia.6.3 "
Rabbet Dia. (I.)4.33
TråderM10 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3995
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8503009520
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeNEMA / IEC-rammeUtenfor Dia.Pris
WEG FLF-IM80-BC flenssett, 80 ramme, utvendig diameter 7.87 tommer | AC6TZY 36G541 FLF-IM80-BC5.12 "7.87 "807.87 "1 362 NOK
WEG FLF-IM90-UBC flenssett, 90 ramme, utvendig diameter 7.87 tommer | AC6TZZ 36G542 FLF-IM90-UBC5.12 "7.87 "907.87 "1 547 NOK
WEG FLF-IM100-UBC flenssett, 100 ramme, utvendig diameter 9.84 tommer | AC6UAA 36G543 FLF-IM100-UBC7.09 "9.84 "1009.84 "2 613 NOK
WEG FLF-IM112-UBC-W22 flenssett, 112 ramme, utvendig diameter 9.84 tommer | AC6UAB 36G544 FLF-IM112-UBC-W227.09 "9.84 "1129.84 "2 537 NOK
WEG FLF-IM132-UBC flenssett, 132 ramme, utvendig diameter 11.81 tommer | AC6UAC 36G545 FLF-IM132-UBC9.06 "11.81 "13211.81 "2 730 NOK
WEG FLF-IM160-W22 flenssett, 160 ramme, utvendig diameter 13.78 tommer | AC6UAD 36G546 FLF-IM160-W229.84 "13.78 "16013.78 "3 710 NOK
WEG FLF-IM71-AL-BC flenssett, 71 ramme, utvendig diameter 6.30 tommer | AC6UAF 36G548 FLF-IM71-AL-BC4.33 "6.3 "716.3 "1 085 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG FLF-IM71-BC-W22 flenssett, 71 ramme, utvendig diameter 6.30 tommer
1 118 NOK / enhet