Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39080.080.0016 Dyvelpinne, 8mm Nominell Dia., 8.0mm Pin Dia., 100PK | CG8FFV 53GH57

FABORY M39080.080.0016 Dyvelpinne, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm pinnediameter, 100PK

På lager
Vare: CG8FFV Modell: M39080.080.0016Kryssref.: 53GH57
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
548NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde16
FinishPlain
Lengde16mm
Lengde Toleranse+/- 0.215 mm
Nominell diameter8 mm
Pin Dia.8.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC58 til C62
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5954
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39080.080.0016 Dyvelpinne, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm pinnediameter, 100PK
548NOK /pakke