Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEG CSW30-CY3RE45 Velgerbryter, 30 mm størrelse

På lager
Vare: BD2AZN Modell: CSW30-CY3RE45

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVelgerbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG CSW30-CY3F45 Velgerbryter, 30mm Størrelse | BC8DQL CSW30-CY3F45908NOK
WEG CSW30-CY2R90D Velgerbryter, 30mm Størrelse | BC8FQF CSW30-CY2R90D1 057 NOK
RFQ
WEG CSW30-CK3F45B Velgerbryter, 30mm Størrelse | BC8MUX CSW30-CK3F45B396NOK
RFQ
WEG CSW30-CY3RD45E Velgerbryter, 30mm Størrelse | BC8WYV CSW30-CY3RD45E1 057 NOK
RFQ
WEG CSW30-CA2F90 Velgerbryter, 30mm Størrelse | BC9AUX CSW30-CA2F90396NOK
WEG CSW30-CK3R45 Velgerbryter, 30mm Størrelse | BC9EQT CSW30-CK3R45470NOK
WEG CSW30-CA3RE45 Velgerbryter, 30 mm størrelse | BC9KVF CSW30-CA3RE45470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG CSW30-CY3RE45 Velgerbryter, 30 mm størrelse
1 057 NOK / enhet