Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEG CSW-BS0 WH trykknapp, 22 mm, standard

På lager
Vare: BF6NQH Modell: CSW-BS0 WH

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPush Button

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG CSW-BESY Trykknapp | BC7QKG CSW-BESY655NOK
RFQ
WEG CSW-BIDL2E26 Trykknapp | BC7VHX CSW-BIDL2E26139NOK
RFQ
WEG CSW-BIDL4D66 Trykknapp | BC7WKH CSW-BIDL4D66139NOK
RFQ
WEG CSW-BIDL0E26 Trykknapp | BC7ZPK CSW-BIDL0E26139NOK
RFQ
WEG CSW-BIDL1D66 Trykknapp | BC8AFX CSW-BIDL1D66139NOK
RFQ
WEG CSW-CKI2F904 Trykknapp | BC8EUF CSW-CKI2F90499NOK
WEG CSW-BIDL4E25 Trykknapp | BC8FTN CSW-BIDL4E25139NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG CSW-BS0 WH trykknapp, 22 mm, standard
88NOK / enhet