WEG 13236ET3Y315S/M-W22 metrisk motor, 175Hk, 230/460v Cw / Ccw | AA2GFR 10G921

WEG 13236ET3Y315S/M-W22 metrisk motor, 175 hk, 230/460 v Cw / Ccw

På lager
Vare: AA2GFR Modell: 13236ET3Y315S/M-W22Kryssref.: 10G921

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

351 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame315S / M
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning193
HP175
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW132
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringStiv base
RPM på typeskilt3580
Nominell effektivitet95.4%
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.25
Termisk beskyttelsenone
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1127.7
Skipets høyde (cm)88.47
Skipets lengde (cm)88.47
Skipets bredde (cm)88.47
HS kode8501534080
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeHPHzkWMonteringPris
WEG 00158ET3W90L-W22 metrisk motor, skjermet 460v 60 Hz Cw / Ccw | AA2GCZ 10G858 00158ET3W90L-W2286.5%90L2.791701-18002601.5Stiv base8 096 NOK
WEG 00218ET3W100L-W22 metrisk motor, 460v 60 Hz skjermet Cw / Ccw | AA2GDF 10G864 00218ET3W100L-W2287.5%100L4.051701-18003602.2Stiv base9 671 NOK
WEG 00518ET3Y132S-W22 metrisk motor, 7-1/2Hk, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDU 10G876 00518ET3Y132S-W2291.7%132S9.071701-18007.550/605.5Stiv base14 156 NOK
WEG 00712ET3Y160M-W22 metrisk motor, 10Hk, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDZ 10G881 00712ET3Y160M-W2291.0%160M13.11101-12001050/607.5Stiv base33 675 NOK
WEG 00718ET3Y132M-W22 metrisk motor, 10Hk, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEA 10G882 00718ET3Y132M-W2291.7%132M12.21701-18001050/607.5Stiv base16 792 NOK
WEG 01112ET3Y160L-W22 metrisk motor, 15Hk, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEC 10G884 01112ET3Y160L-W2291.7%160L18.81101-12001550/6011Stiv base47 378 NOK
WEG 01118ET3Y160M-W22 metrisk motor, 15Hk, 230/460v Cw / Ccw | AA2GED 10G885 01118ET3Y160M-W2292.4%160M18.21701-18001550/6011Stiv base26 578 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 13236ET3Y315S/M-W22 metrisk motor, 175 hk, 230/460 v Cw / Ccw
351 799 NOK / enhet