WEG 02536OT3E256JP-S Pump Motor, 3 Phase, 25 Hp, 254/6jp 29.1a | AG3FGB 33HU14

WEG 02536OT3E256JP-S Pumpemotor, 3-faset, 25 hk, 254/6jp 29.1a

På lager
Vare: AG3FGB Modell: 02536OT3E256JP-SKryssref: 33HU14

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
Frame254 / 6JP
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning64.4-58.2/29.1
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP25
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel19.593
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignJP gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3530
Nominell effektivitet91.7
Total lengde24 27 / 32 "
Fase3
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.25 "
Aksel lengde5.25 "
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 98.55
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8501528040

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltEffektivitetsgruppeFrameNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris
WEG 00156OT3E143JP-S Pumpemotor, 1-1/2 Hk, 3495 143/5jp 1.85a | AG3FBF 33HN21 00156OT3E143JP-S3495NEMA Premium143 / 5JP84.016 25 / 32 "3001-36007 / 8 "7.156 "9 700 NOK
WEG 00158OT3E145JP-S Pumpemotor, 1-1/2 Hk, 1755 143/5jp 2.07a | AG3FBH 33HN26 00158OT3E145JP-S1755NEMA Premium143 / 5JP86.517 35 / 64 "1701-18007 / 8 "7.156 "10 025 NOK
WEG 00518OT3E184JP-S Pumpemotor, 5 Hk, 1750 182/4jp 6.33a | AG3FBN 33HN50 00518OT3E184JP-S1750NEMA Premium182 / 4JP89.520.875 "1701-18007 / 8 "7.156 "13 602 NOK
WEG 00718OT3E213JP-S Pumpemotor, 7-1/2 Hk, 1760 213/5jp 9.14a | AG3FBR 33HN61 00718OT3E213JP-S1760NEMA Premium213 / 5JP91.021 9 / 16 "1701-18001.25 "7 29 / 32 "19 902 NOK
WEG 01018OT3E215JP-S Pumpemotor, 10 Hk, 1760 213/5jp 12.4a | AG3FBU 33HN72 01018OT3E215JP-S1760NEMA Premium213 / 5JP91.722.75 "1701-18001.25 "7 29 / 32 "21 953 NOK
WEG 01536OT3E215JP-S Pumpemotor, 15 Hk, 3525 213/5jp 17.2a | AG3FBW 33HN84 01536OT3E215JP-S3525NEMA Premium213 / 5JP90.222.75 "3001-36001.25 "7 29 / 32 "26 663 NOK
WEG 01518OT3E254JP-S Pumpemotor, 3-fase, 15 hk, 254/6jp 18.3a | AG3FFY 33HU05 01518OT3E254JP-S1760NEMA Premium254 / 6JP93.024 27 / 32 "1701-18001.25 "5.25 "31 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 02536OT3E256JP-S Pumpemotor, 3-faset, 25 hk, 254/6jp 29.1a
44 981 NOK / enhet