WEG 01012ET3PCT256T-W22 Kjøletårnmotor, 10 Hk, 1170 Rpm, 200 V | AE8NEB 6EGT0

WEG 01012ET3PCT256T-W22 kjøletårnmotor, 10 hk, 1170 rpm, 200 V

På lager
Vare: AE8NEB Modell: 01012ET3PCT256T-W22Kryssreferanse: 6EGT0

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøletårnmotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
KabinettHelt lukket viftekjølt
FinishBlå
Frame256T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning29.7
HP10
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel20 15 / 16 "
MotorapplikasjonKjøletårn
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringFot
MonteringsposisjonVertikal horisontal
RPM på typeskilt1170
Nominell effektivitet91
Total lengde25 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde4"
Termisk beskyttelsenone
Spenning200
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.5
Skipets høyde (cm)62.7
Skipets lengde (cm)88.76
Skipets bredde (cm)53.5
HS kode8501524000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris
WEG 00118ET3ECT143TF1-W2 Kjøletårnmotor, 1 Hk, 1760 Rpm, 208-230-460 V | AA8MCC 19C670 00118ET3ECT143TF1-W21760143T3.07-2.82/1.4185.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "10 237 NOK
WEG 00158ET3PCT145TF1-W2 Kjøletårnmotor, 1-1/2 Hk, 1755 Rpm, 200 V | AA8MCD 19C671 00158ET3PCT145TF1-W21755145T4.6586.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "10 694 NOK
WEG 00158ET3ECT145TF1-W2 Kjøletårnmotor, 1-1/2 Hk, 1755 Rpm, 208-230-460 V | AA8MCE 19C672 00158ET3ECT145TF1-W21755145T4.36-4.04/2.0286.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "10 694 NOK
WEG 00218ET3PCT145TF1-W2 Kjøletårnmotor, 2 Hk, 1750 Rpm, 200 V | AA8MCF 19C673 00218ET3PCT145TF1-W21750145T6.086.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "12 115 NOK
WEG 00218ET3ECT145TF1-W2 Kjøletårnmotor, 2 Hk, 1750 Rpm, 208-230-460 V | AA8MCG 19C674 00218ET3ECT145TF1-W21750145T5.77-5.22/2.6186.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "11 885 NOK
WEG 00318ET3PCT182TF1-W2 Kjøletårnmotor, 3 Hk, 1760 Rpm, 200 V | AA8MCH 19C675 00318ET3PCT182TF1-W21760182T8.9289.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "12 287 NOK
WEG 00318ET3ECT182TF1-W2 Kjøletårnmotor, 3 Hk, 1760 Rpm, 208-230-460 V | AA8MCJ 19C676 00318ET3ECT182TF1-W21760182T8.58-7.76/3.8889.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "12 523 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 01012ET3PCT256T-W22 kjøletårnmotor, 10 hk, 1170 rpm, 200 V
41 366 NOK / enhet