WEG 00718ET3PCT213T-W22 Cooling Tower Motor, 7-1/2 Hp, 1770 Rpm, 200 V | AE8NDV 6EGR4

WEG 00718ET3PCT213T-W22 kjøletårnmotor, 7-1/2 hk, 1770 rpm, 200 V

På lager
Vare: AE8NDV Modell: 00718ET3PCT213T-W22Kryssreferanse: 6EGR4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøletårnmotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
KabinettHelt lukket viftekjølt
FinishBlå
Frame213T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning20.7
HP7.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel14.625 "
MotorapplikasjonKjøletårn
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringFot
MonteringsposisjonVertikal horisontal
RPM på typeskilt1770
Nominell effektivitet91.7
Total lengde18 1 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.375 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning200
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.4
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8501524000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris
WEG 00118ET3ECT143TF1-W2 Kjøletårnmotor, 1 Hk, 1760 Rpm, 208-230-460 V | AA8MCC 19C670 00118ET3ECT143TF1-W21760143T3.07-2.82/1.4185.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "11 115 NOK
WEG 00158ET3PCT145TF1-W2 Kjøletårnmotor, 1-1/2 Hk, 1755 Rpm, 200 V | AA8MCD 19C671 00158ET3PCT145TF1-W21755145T4.6586.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "11 611 NOK
WEG 00158ET3ECT145TF1-W2 Kjøletårnmotor, 1-1/2 Hk, 1755 Rpm, 208-230-460 V | AA8MCE 19C672 00158ET3ECT145TF1-W21755145T4.36-4.04/2.0286.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "11 611 NOK
WEG 00218ET3PCT145TF1-W2 Kjøletårnmotor, 2 Hk, 1750 Rpm, 200 V | AA8MCF 19C673 00218ET3PCT145TF1-W21750145T6.086.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "13 148 NOK
WEG 00218ET3ECT145TF1-W2 Kjøletårnmotor, 2 Hk, 1750 Rpm, 208-230-460 V | AA8MCG 19C674 00218ET3ECT145TF1-W21750145T5.77-5.22/2.6186.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "12 905 NOK
WEG 00318ET3PCT182TF1-W2 Kjøletårnmotor, 3 Hk, 1760 Rpm, 200 V | AA8MCH 19C675 00318ET3PCT182TF1-W21760182T8.9289.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "13 340 NOK
WEG 00318ET3ECT182TF1-W2 Kjøletårnmotor, 3 Hk, 1760 Rpm, 208-230-460 V | AA8MCJ 19C676 00318ET3ECT182TF1-W21760182T8.58-7.76/3.8889.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "13 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00718ET3PCT213T-W22 kjøletårnmotor, 7-1/2 hk, 1770 rpm, 200 V
21 193 NOK / enhet