Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1484X6 innsats 3/8 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FUD 2ZLV6

WEATHERHEAD 1484X6 innsats 3/8 tommers rørstørrelse - pakke med 10

På lager
Vare: AC4FUD Modell: 1484X6Kryssreferanse: 2ZLV6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt
TilkoblingKompresjonsnylonrør
MaterialeMessing
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Tube Size3 / 8 "
typenMann Kvinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
WEATHERHEAD 1484X4 innsats 1/4 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FUC 2ZLV4 1484X41 / 4 "72NOK
WEATHERHEAD 1484X8 Insert 1/2 Inch Tube Størrelse - Pakke med 10 | AC4FUE 2ZLV8 1484X81 / 2 "145NOK
WEATHERHEAD 1484X10 innsats 5/8 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FUF 2ZLW1 1484X105 / 8 "426NOK
WEATHERHEAD 1484X12 Innsats 3/4 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FUG 2ZLW3 1484X123 / 4 "596NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1484X6 innsats 3/8 tommers rørstørrelse - pakke med 10
97NOK / enhet