Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1484X12 Innsats 3/4 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FUG 2ZLW3

WEATHERHEAD 1484X12 innsats 3/4 tommers rørstørrelse - pakke med 10

På lager
Vare: AC4FUG Modell: 1484X12Kryssreferanse: 2ZLW3
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
596NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt
TilkoblingKompresjonsnylonrør
MaterialeMessing
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
WEATHERHEAD 1484X4 innsats 1/4 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FUC 2ZLV4 1484X41 / 4 "72NOK
WEATHERHEAD 1484X6 innsats 3/8 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FUD 2ZLV6 1484X63 / 8 "97NOK
WEATHERHEAD 1484X8 Insert 1/2 Inch Tube Størrelse - Pakke med 10 | AC4FUE 2ZLV8 1484X81 / 2 "145NOK
WEATHERHEAD 1484X10 innsats 5/8 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FUF 2ZLW1 1484X105 / 8 "426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1484X12 innsats 3/4 tommers rørstørrelse - pakke med 10
596NOK / enhet