Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEARWELL 566.78X18X18CH Antifatigue Fliser Kull 18 x 18 | AH8TXL 38ZC23

WEARWELL 566.78X18X18CH Antifatigue Fliser Kull 18 x 18

På lager
Vare: AH8TXL Modell: 566.78X18X18CHKryssreferanse: 38ZC23
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
659NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenlåsende antitretthetsmatte
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigJa
FARGEKull
Edges(2) Rett, (2) Forrigling
Brannhemmende / BrannhemmendeBrannsikkert
Lengde1 '6 "
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
MatteformSquare
Mat overflatemønsterFirkantet rutenett
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse7 / 8 "
Bredde1 '6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Matting Series Kompatibilitet: 560 ramper og hjørner, 561 ramper, 564 hjørner

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
WEARWELL 566.78X18X18WH Antifatigue Fliser Hvit 18 x 18 | AH8TXM 38ZC24 566.78X18X18WHHvit889NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEARWELL 566.78X18X18CH Antifatigue Fliser Kull 18 x 18
659NOK / enhet