WEARWELL 560 modulære dreneringsfliser Svart 18 x 18 tommer - Pakke med 10 | AA4ELQ 12H392

WEARWELL 560 modulære dreneringsfliser svart 18 x 18 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AA4ELQ Modell: 560Kryssreferanse: 12H392

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulære dreneringsfliser
Sklisikker overflateNei
TretthetJa
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigJa
FARGESvart
kompatibel med560, 561, 564 Ramper og hjørner
Dreneringshull per kvm. Ft.128
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeBrannsikkert
Lengde18 "
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
MatrampematerialeVinyl
MatteformSquare
Mat overflatemønsterÅpne rutenett
MaterialePVC
Form av dreneringshullSquare
Størrelse på dreneringshull0.880 "L x 0.880" W
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse7 / 8 "
SveisesikkerNei
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode3918101000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEARWELL 560 modulære dreneringsfliser svart 18 x 18 tommer - pakke med 10 stk
4 859 NOK / enhet