Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEARWELL 545 Våtområdematte Svart/gul 30 x 27 Tommer | AD6QZF 48Z454

WEARWELL 545 Våtområdematte Svart/gul 30 x 27 Tommer

På lager
Vare: AD6QZF Modell: 545Kryssreferanse: 48Z454
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåt område Mat
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
antimikrobiellJa
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigJa
FARGESvart / Gul
Dreneringshull per kvm. Ft.148
Edges3 skrå kanter
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde30 "
MatrampematerialeIngen rampe
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterGrit
MaterialeResirkulert PVC
Form av dreneringshullOctagon
Størrelse på dreneringshull0.660 "dia.
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse5 / 8 "
SveisesikkerJa
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.67
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3918102000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEARWELL 545 Våtområdematte Svart/gul 30 x 27 Tommer
149NOK / enhet