WEARWELL 544 Interlock dreneringsmatte Svart 2 fot 3 tommer x 3 fot 6 tommer | AJ2DQY 48Z449

WEARWELL 544 Interlock dreneringsmatte svart 2 fot 3 tommer x 3 fot 6 tommer

På lager
Vare: AJ2DQY Modell: 544Kryssreferanse: 48Z449

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenlåsende dreneringsmatte
Sklisikker overflateNei
TretthetJa
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigJa
FARGESvart med gul kant
Dreneringshull per kvm. Ft.148.0
EdgesRampe
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde3 '6 "
MatrampematerialeVinyl
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterGlatt
Form av dreneringshullOctagon
Størrelse på dreneringshull0.660 "dia.
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse5 / 8 "
SveisesikkerNei
Bredde2 '3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.035
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellantimikrobiellEdgesLengdeMatrampematerialeSveisesikkerBreddePris
WEARWELL 544 Interlock dreneringsmatte Svart 2 fot 3 tommer x 2 fot 6 tommer | AJ2DQX 48Z448 544JaRett2 '6 "Ingen rampeJa2 '3 "1 632 NOK
WEARWELL 544 Interlock dreneringsmatte Svart 2 fot 3 tommer x 4 fot 6 tommer | AJ2DQZ 48Z450 544NeiRett4 '6 "Ingen rampeNei2 '3 "2 612 NOK
WEARWELL 544 Interlock dreneringsmatte Svart 2 fot 3 tommer x 5 fot 6 tommer | AJ2DRA 48Z451 544JaRett5 '6 "Ingen rampeJa2 '3 "3 673 NOK
WEARWELL 544 Interlock dreneringsmatte Svart 2 fot 3 tommer x 7 fot 6 tommer | AJ2DRB 48Z452 544NeiRampe7 '6 "VinylNei2 '3 "4 081 NOK
WEARWELL 544 Interlock dreneringsmatte Svart 3 fot 3 tommer x 5 fot 6 tommer | AJ2DRC 48Z453 544NeiRampe5 '6 "VinylNei3 '3 "3 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEARWELL 544 Interlock dreneringsmatte svart 2 fot 3 tommer x 3 fot 6 tommer
2 098 NOK / enhet