WATTS TR-GRVXCIPS 4 8-6 Riser, Belled, 4 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål | BR6ZRT 0777510

WATTS TR-GRVXCIPS 4 8-6 stigerør, klokkeformet, 4 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: BR6ZRT Modell: TR-GRVXCIPS 4 8-6Kryss Ref: 0777510

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakriser
Body MaterialRustfritt stål
InntakstilkoblingBelled
Innløpsstørrelse4 1 / 2 "
InnløpstypeBelled
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieTR
UttakstilkoblingRillet ledd
Størrelse på uttak4-1 / 2 "
UtløpstypeRillet ledd
Stigelengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.5

Produktdetaljer:

Riser, Belled, 4 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellInntakstilkoblingInnløpsstørrelseInnløpstypeUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeStigelengdePris
WATTS TR-FLGXCIPS 4 stigerør, innvendig gjenger, 4 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål | BQ3KQP 0777504 TR-FLGXCIPS 4-4-1 / 2 "Gjenget hunn-4-1 / 2 "Flensledd4"24 825 NOK
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 8 Riser, Groove x Cast Iron Pipe, 8 tommers størrelse, rustfritt stål | BQ7RXE 0690968 SS RISER INBLDG GRVXCI 8Belled8 5 / 8 "-Rillet ledd--8"42 267 NOK
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 6 stigerør, groove x støpejernsrør, 6 tommers størrelse, rustfritt stål | BQ7RXF 0690969 SS RISER INBLDG GRVXCI 6Belled6 5 / 8 "-Rillet ledd--6"30 910 NOK
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 4 Riser, Groove x Cast Iron Pipe, 4 tommers størrelse, rustfritt stål | BQ7RXJ 0690970 SS RISER INBLDG GRVXCI 4Belled4 1 / 2 "-Rillet ledd--4"21 337 NOK
RFQ
WATTS SS-RISER-GRVXCIPS 10 stigerør, spor x støpejernsrør, 10 tommers størrelse, rustfritt stål | BQ7RXK 0690971 SS-RISER-GRVXCIPS 10Belled10 3 / 4 "-Rillet ledd--10 "65 089 NOK
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG FLGXCI 4 stigerør, flens x støpejernsrør, 4 tommers størrelse, rustfritt stål | BQ7RXL 0691160 SS RISER INBLDG FLGXCI 4Belled4 1 / 2 "-Flensledd--4"21 337 NOK
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG FLGXCI 6 stigerør, flens x støpejernsrør, 6 tommers størrelse, rustfritt stål | BQ7RXM 0691161 SS RISER INBLDG FLGXCI 6Belled6 5 / 8 "-Flensledd--6"30 910 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS TR-GRVXCIPS 4 8-6 stigerør, klokkeformet, 4 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål
27 672 NOK / enhet