Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS Rl 600 V Vanningssett for husdyr | AC4EGQ 2ZDT1

WATTS Rl 600 V Husdyrvanningssett

På lager
Vare: AC4EGQ Modell: Rl 600 VKryssreferanse: 2ZDT1
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
812NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke og armmontering
Tilkobling1/2 "FNPT x 1-1 / 4" MNPT
Strømningshastighet6.5 gpm @ 50 psi
BlyPresentere
Lengde10 "
MaterialeMessing
Maks. Press75 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Mfr. SerieRL600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS Rl 600 V Husdyrvanningssett
812NOK / enhet