Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS PX Float Ball Avlang Polyetylen 4 In | AG6RJN 46C005

WATTS PX Float Ball Avlang Polyetylen 4 In

På lager
Vare: AG6RJN Modell: PXKryssreferanse: 46C005

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloat Ball
TilkoblingIntern
Flyte Dia.4"
Flyte lengde5"
Flytespesifikk tyngdekraft0.116
Flytevekt0.28 oz.
Materialepolyetylen
Maks. Væske Temp.140 Grader F
FormOblong
gjengetSelv, 3/8 "og 1/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8481809010

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlyte Dia.MaterialeMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Mfr. SerieFormPris
WATTS CX 4x5 Float Ball Avlang Kobber 4 In | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Kobber200 Grader F--Oblong1 248 NOK
WATTS C-4 Float Ball Rund Kobber 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Kobber200 Grader F--Rund1 139 NOK
WATTS C5 Float Ball Rund Kobber 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Kobber200 Grader F--Rund1 191 NOK
WATTS C6-7 Float Ball Rund Kobber 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Kobber200 Grader F--Rund1 301 NOK
WATTS C6-3 Float Ball Rund Kobber 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Kobber200 Grader F--Rund1 323 NOK
WATTS C7 Float Ball Rund Kobber 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Kobber200 Grader F--Rund1 748 NOK
WATTS PX 4x5 Float Ball Avlang Plast 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plast140 Grader F--Oblong186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS PX Float Ball Avlang Polyetylen 4 In
306NOK / enhet