Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS PWHP1014CPR klart hus, 1/4 tomme størrelse, polypropylen, hvit hette | BP7UQN 7100271

WATTS PWHP1014CPR klart hus, 1/4 tomme størrelse, polypropylen, hvit hette

På lager
Vare: BP7UQN Modell: PWHP1014CPRKryss Ref: 7100271
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
383NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbolig
Cap FargeHvit
HusfinishGlatt plast
Housing Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Lokk TypeSkru-vri
Maks. Temp.100 grader F
Mfr. SeriePWHP KLAR
Min. Temp.40 grader F
Størrelse på uttak1 / 4 "
Trykkfall0.6 til 1 psi basert på mikronen
Trykkvurdering6.9 Bar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035

Produktdetaljer:

Klart hus, 1/4 tommers størrelse, polypropylen, hvit hette

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMfr. SerieStørrelse på uttakTrykkvurderingPris
WATTS PWHP10FF1CPR klart hus, 1 tommers størrelse, polypropylen, svart hette | BP7UUE 7100284 PWHP10FF1CPR1"PWHPFF1"6.21 Bar1 587 NOK
WATTS PWHP20FF1CPR klart hus, 1 tommers størrelse, polypropylen, svart hette | BP7VAB 7100285 PWHP20FF1CPR1"PWHPFF1"6.21 Bar2 283 NOK
WATTS PWHP20FF15BPR klart hus, 1 1/2 tomme størrelse, polypropylen, svart hette | BP7VBE 7100295 PWHP20FF15BPR1-1 / 2 "PWHPFF1-1 / 2 "6.21 Bar1 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS PWHP1014CPR klart hus, 1/4 tomme størrelse, polypropylen, hvit hette
383NOK / enhet