Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS PIPFM1-T 3/4 Isolation Pump Flange, 3/4 Inch Inlet, 406 Deg. F, 600 Psi Pressure | CA3XRR 0067771

WATTS PIPFM1-T 3/4 isolasjonspumpeflens, 3/4 tommers innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk

På lager
Vare: CA3XRR Modell: PIPFM1-T 3/4Kryss Ref: 0067771

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
ActuatorJa
montertNei
KulematerialeMessing
KroppsfinishMessing
Body MaterialMessing
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.406 grader F
Mfr. SeriePIPFM1
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
PorttypeUtrenskning
SetematerialePTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
VaskematerialePTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675

Produktdetaljer:

Isolasjonspumpeflens, 3/4 tomme innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.KulematerialeKontrolltypeUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeSetematerialeInntakstilkoblingPris
WATTS PIPF-S 1 isolasjonspumpeflens, 1 tomme innløp, 406 grader. F, 400 psi trykk | BY3ZKV 0067794 PIPF-S 1-40 grader FMessingHåndtakSocket1"SocketJomfru PTFESocket887NOK
WATTS PIPF-S 1 1/4 isolasjonspumpeflens, 1 1/4 tomme innløp, 406 grader. F, 400 psi trykk | BY3ZKW 0067795 PIPF-S 1 1/4-40 grader FMessingHåndtakSocket1-1 / 4 "SocketJomfru PTFESocket1 169 NOK
WATTS LFIPFM2-T-HV 2 isolasjonspumpeflens, 2 tommers innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BZ6XTJ 0123023 LFIPFM2-T-HV 2-Forkrommet messingTeehåndtak-2"Gjenget hunnJomfru PTFE-2 441 NOK
WATTS LFIPFM2-S-HV 2 Isolasjonspumpeflens, 2 tommers innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BZ6XTK 0123028 LFIPFM2-S-HV 2-Forkrommet messingTeehåndtak-2"SocketJomfru PTFE-2 441 NOK
WATTS LFIPFM1-T-HV 3/4 isolasjonspumpeflens, 3/4 tommers innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BZ6XTM 0123029 LFIPFM1-T-HV 3/4-Forkrommet messingTeehåndtak-3 / 4 "Gjenget hunnJomfru PTFE-757NOK
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 1/4 isolasjonspumpeflens, 1 1/4 tomme innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BZ6XTN 0123031 LFIPFM1-T-HV 1 1/4-Forkrommet messingTeehåndtak-1-1 / 4 "Gjenget hunnJomfru PTFE-1 292 NOK
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 isolasjonspumpeflens, 1 tomme innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BZ6XTP 0123030 LFIPFM1-T-HV 1-Forkrommet messingTeehåndtak-1"Gjenget hunnJomfru PTFE-971NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS PIPFM1-T 3/4 isolasjonspumpeflens, 3/4 tommers innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk
1 030 NOK / enhet