Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFTA-9-31/2-0-160 9 vinkeltermometer, 3/4 tommers innløp, -40 til 300 grader. F | BT6ERB 0121728

WATTS LFTA-9-31/2-0-160 9 vinkeltermometer, 3/4 tommers innløp, -40 til 300 grader. F

På lager
Vare: BT6ERB Model: LFTA-9-31/2-0-160 9Kryss Ref: 0121728
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
3 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermometer
Tilfellet MaterialValox
InngangTilbake
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Mfr. SerieLFTA
Min. Temp.-40 grader F
Sensende elementNei
Temp. Område-40 til 300 grader F
Temperaturområde-40 til 300 grader F.
Termostatsondelengde3 1 / 2 "
VindusmaterialeGlass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72

Produktdetaljer:

Vinkeltermometer, 3/4 tommers inntak, -40 til 300 grader. F

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialInnløpsstørrelseMfr. SerieMin. Temp.Temp. OmrådeTemperaturområdeTermostatsondelengdePris
WATTS LFTA-9-31/2-0-120 9 vinkeltermometer, 3/4 tommers innløp, -40 til 300 grader. F | BT6EQX 0121727 LFTA-9-31/2-0-120 9Valox3 / 4 "LFTA-40 grader F-40 til 300 grader F-40 til 300 grader F.3 1 / 2 "3 973 NOK
WATTS LFTA-9-31/2-30-240 9 vinkeltermometer, 3/4 tommers innløp, -40 til 300 grader. F | BT6ERE 0121729 LFTA-9-31/2-30-240 9Valox3 / 4 "LFTA-40 grader F-40 til 300 grader F-40 til 300 grader F.3 1 / 2 "3 973 NOK
WATTS LFTA-9-6-30-240 9 vinkeltermometer, 3/4 tommers innløp, -40 til 300 grader. F | BT6ERF 0121732 LFTA-9-6-30-240 9Valox3 / 4 "LFTA-40 grader F-40 til 300 grader F-40 til 300 grader F.6"6 249 NOK
WATTS LFTL-5-2-30-240 5-vinkeltermometer, 1/2 tomme innløp, 30 til 240 grader. F | BT6ERM 0121735 LFTL-5-2-30-240 5polypropylen1 / 2 "LFTL32 grader F30 til 240 grader F30 til 240 grader F-2 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFTA-9-31/2-0-160 9 vinkeltermometer, 3/4 tommers innløp, -40 til 300 grader. F
3 973 NOK / enhet