Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 kule- og spindelventil, 1/2 tomme innløp, 600 Psi | BY6KWU 0123468

WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 Ball And Stem Valve, 1/2 Inch Inlet, 600 Psi

På lager
Vare: BY6KWU Model: LFFBVS-3C-SS 1/2Kryss Ref: 0123468

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertJa
Kulemateriale316 rustfritt stål
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering messing
KontrolltypeHåndtak
InntakstilkoblingSocket
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeSocket
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieLFFBV-3C-SS
Min. Temp.-40 grader F
UttakstilkoblingSocket
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeSocket
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
Aksemateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1616

Produktdetaljer:

Ball And Stem Valve, 1/2 Inch Inlet, 600 Psi

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 kule- og spindelventil, 1 tomme innløp, 600 Psi | BY6KWV 0123470 LFFBVS-3C-SS 11"1"3 027 NOK
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/4 kule- og spindelventil, 1 1/4 tomme innløp, 600 Psi | BY6KWW 0123471 LFFBVS-3C-SS 1 1/41 1 / 4 "1-1 / 4 "4 724 NOK
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 kule- og spindelventil, 1 1/2 tomme innløp, 600 Psi | BY6KWX 0123472 LFFBVS-3C-SS 1 1/21 1 / 2 "1-1 / 2 "5 683 NOK
WATTS LFFBVS-3C-SS 2 kule- og spindelventil, 2 tommers innløp, 600 Psi | BY6KWY 0123473 LFFBVS-3C-SS 22"2"8 513 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 Ball And Stem Valve, 1/2 Inch Inlet, 600 Psi
1 807 NOK / enhet