Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF8BC atmosfærisk vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, FGHT x MGHT-tilkobling, 1 1/2 tommers bredde | AF9FCG 36JD40

WATTS LF8BC atmosfærisk vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, FGHT x MGHT-tilkobling, 1 1/2 tommers bredde

På lager
Vare: AF9FCG Modell: LF8BCKryssref: 36JD40
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
1 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetilkobling vakuumbryter
SamsvarASSE 1011, ANSI A112.1.3, blyfri
TilkoblingstypeGHT
Høyde1.5 "
MaterialeBlyfri messing
Maks. Press125 psi
Forseglesilikon
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)11.59
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481301090

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
WATTS LF8B Slangetilkobling Vakuumbryter 3/4 tommer | AF9FCF 29YL69 AV81.5 "1.38 "473NOK
WATTS LF8FR Atmosfærisk vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, FGHT x MGHT-tilkobling, 1 3/4 tommers bredde | AF9FCH 36JD44 AV8FR1.75 "1.75 "1 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF8BC atmosfærisk vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, FGHT x MGHT-tilkobling, 1 1/2 tommers bredde
1 178 NOK / enhet