WATTS LF777SI 3/4 Wye-sil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, driftstemperatur 178 grader C | BY7XHE 0379112

WATTS LF777SI 3/4 Wye Strainer, Inlet Size 3/4 Inch, Operating Temperature 178 Degrees C

Vare: BY7XHE Modell: LF777SI 3/4Kryss Ref: 0379112
922NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBlyfri støpt kobber silisiumlegering
KroppsstilWye
DekkmaterialeBlyfri støpt kobber silisiumlegering
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
PakningsmaterialeNBR
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur178 Grad C
Maks. Press27.6 Bar
Mfr. SerieLF777SI
Min. Temp.32 grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
PluggmaterialeIngen Plug
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi ved 210 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF777SI 3/4 Wye Strainer, Inlet Size 3/4 Inch, Operating Temperature 178 Degrees C
922NOK / enhet