WATTS LF777SI 1 1/2 Wye Sil, innløpsstørrelse 1-1/2 tomme, maks. Driftstemperatur 178 grader C | BY7XHD 0379115

WATTS LF777SI 1 1/2 Wye sil, innløpsstørrelse 1-1/2 tomme, maks. Driftstemperatur 178 grader C

Vare: BY7XHD Modell: LF777SI 1 1/2Kryss Ref: 0379115
1 736 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBlyfri støpt kobber silisiumlegering
KroppsstilWye
DekkmaterialeBlyfri støpt kobber silisiumlegering
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
PakningsmaterialeNBR
Innløpsstørrelse1-1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur178 Grad C
Maks. Press27.6 Bar
Mfr. SerieLF777SI
Min. Temp.32 grader F
Størrelse på uttak1-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
PluggmaterialeIngen Plug
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi ved 210 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3249

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF777SI 1 1/2 Wye sil, innløpsstørrelse 1-1/2 tomme, maks. Driftstemperatur 178 grader C
1 736 NOK / enhet