Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS KSTEM-11.5 stamme, 9999 grader. F, 5/16 tommer ytre dia. | BZ9CYW 0780319

WATTS KSTEM-11.5 Stem, 9999 Deg. F, 5/16 tommer ytre dia.

På lager
Vare: BZ9CYW Modell: KSTEM-11.5Kryss Ref: 0780319

Få tak i det Mai 6, mandag
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
352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstem
Body MaterialMessing
Maks. Temp.9999 grader F
Mfr. SerieFLT Stengler
Rod Dia.5 / 16 "
Stamlengde12 "
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktdetaljer:

Stengel, 9999 Deg. F, 5/16 tommer ytre dia.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Rod Dia.TrådstørrelsePris
WATTS KSTEM-13 Stem, 9999 Deg. F | BY7QGW 0780321 KSTEM-139999 grader F3 / 8 "-343NOK
WATTS KSTEM-12 Stem, 9999 Deg. F, 5/16 tommer ytre dia. | BZ9CYX 0780320 KSTEM-129999 grader F5 / 16 "5 / 16-18348NOK
WATTS KSTEM-11 Stem, 9999 Deg. F | CA2KBM 0780318 KSTEM-119999 grader F1 / 4 "1 / 4-20288NOK
WATTS KSTEM-12.5 stamme, 9999 grader. F, 3/8 tommer ytre dia. | CC2XPL 0780349 KSTEM-12.59999 grader F3 / 8 "5 / 16-18348NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS KSTEM-11.5 Stem, 9999 Deg. F, 5/16 tommer ytre dia.
352NOK / enhet