Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS GBV-FL 1/2X1/2 Kuleventil, 1/2 tommers innløp, 125 grader. F Maks. Temp., 5 Psi | BY8LLA 0545004

WATTS GBV-FL 1/2X1/2 kuleventil, 1/2 tommers innløp, 125 grader. F Maks. Temp., 5 psi

På lager
Vare: BY8LLA Modell: GBV-FL 1/2X1/2Kryss Ref: 0545004
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeMessing
KroppsfinishMessing
Body MaterialMessing
KontrolltypeTeehåndtak
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.125 grader F
Mfr. SerieGBV
Min. Temp.-20 grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFlare Joint
SetematerialePTFE
AksematerialeMessing
Ventildesign2-Piece
WOG (PSI)5 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.085

Produktdetaljer:

Kuleventil, 1/2 tommers innløp, 125 grader. F Maks. Temp., 5 psi

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS GBV 3/8 kuleventil, 3/8 tommers innløp, 125 grader. F Maks. Temp., 5 Psi | BY8LKX 0545001 GBV 3/83 / 8 "3 / 8 "Gjenget hunn174NOK
WATTS GBV-FL 1/2X3/8 Kuleventil, 1/2 tommers innløp, 125 grader. F Maks. Temp., 5 Psi | BY8LKZ 0545002 GBV-FL 1/2X3/81 / 2 "3 / 8 "Flare Joint162NOK
WATTS GBV-FL 3/4X5/8 Kuleventil, 3/4 tommers innløp, 125 grader. F Maks. Temp., 5 Psi | BY8LLC 0545006 GBV-FL 3/4X5/83 / 4 "5 / 8 "Flare Joint388NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS GBV-FL 1/2X1/2 kuleventil, 1/2 tommers innløp, 125 grader. F Maks. Temp., 5 psi
162NOK / enhet