WATTS G4000-TC 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tommers innløp, 140 grader. F Maks. Temp. | CA7KVP 0820913

WATTS G4000-TC 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tommers innløp, 140 grader. F Maks. Temp.

Vare: CA7KVP Modell: G4000-TC 2 1/2Kryss Ref: 0820913
23 274 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorJa
montertNei
Kulemateriale304 rustfritt stål
KroppsfinishCast Iron
Body MaterialCast Iron
KontrolltypeGearoperatør
Cv420 gpm
InntakstilkoblingFlensledd
Innløpsstørrelse2 1 / 2 "
InnløpstypeFlensledd
BlyPresentere
Maks. Temp.140 grader F
Mfr. SerieG4000
UttakstilkoblingFlensledd
Størrelse på uttak2-1 / 2 "
UtløpstypeFlensledd
PorttypeFull
SetematerialePTFE
Aksemateriale304 rustfritt stål
moment~~POS=TRUNC620 tommer
Ventildesign2-Piece
WOG (PSI)200 psi

Produktdetaljer:

Kuleventil, 2 1/2 tommers innløp, 140 grader. F Maks. Temp.

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakmoment~~POS=TRUNCPris
WATTS G4000-TC 4 kuleventil, 4 tommers innløp, 140 grader. F Maks. Temp. | CA7KVQ 0820917 G4000-TC 44"4"1420 tommer36 496 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS G4000-TC 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tommers innløp, 140 grader. F Maks. Temp.
23 274 NOK / enhet