Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 luftventil, 1/8 tommers inntak, 150 Psi Maks. Trykk | BT3JTB 0590719

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 luftventil, 1/8 tommers inntak, 150 Psi Maks. Press

På lager
Vare: BT3JTB Modell: DUOVENT-NPT 1/8Kryss Ref: 0590719
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
301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftventilen
Body MaterialMessing
KroppsmønsterVertikal
KroppsstilVertikal
Størrelse på bunnen1 / 8 "
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1 / 8 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur240 grader F
Maks. Press150 psi
Maks. Damptrykk9999 psi
Maks. Temp.240 grader F
Maks. Vanntrykk9999 psi
Maks. Arbeids press150 psi
Mfr. SerieDUOVENT
Min. Press9999 psi
UttakstilkoblingHann gjenget
Størrelse på uttak1 / 8 "
UtløpstypeHann gjenget
StøpselNei
Avlastningstrykk9999 psi
silNei
Temp. Område33 til 240 grader F
Temperaturområde33 grader F til 240 grader F.
Arbeids press1.5 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1873

Produktdetaljer:

Luftventil, 1/8 tommers inntak, 150 Psi Max. Press

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 luftventil, 1/8 tommers inntak, 150 Psi Maks. Press
301NOK / enhet